曜日別特売

ケーブル パネルB接続ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ

ケーブル パネルB接続ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ - Panasonic(パナソニック)

MINAS-BLGVシリーズアクセサリ
パナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1m、3m、又は5mです。I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2mの主電源入力ケーブルと、アンプをDINレールに取り付けるためのDINレール取り付けユニットも用意されています。
特長と利点
一部のケーブルは、長さ1m、3m、5mのモデルを用意しています。
製品用途の情報
アクセサリは、MINASBLシリーズのモータ及びアンプ用に設計されています。主な用途は、コンベア、食品加工、繊維機械などです。

仕様●アクセサリタイプ:パネルB接続ケーブル●併用可能製品:MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ●長さ:3mアズワン品番65-7320-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61166195DV0P38330
23,600
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする