曜日別特売

ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90

ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 - SIEMENS

Siemens10m信号ケーブルは500Vのテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータS-1FL6LI-V90用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ引張応力最大固定設置:50N/mm2引張応力最大柔軟な設置:20N/mm2

仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:10mアズワン品番65-7294-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611662206FX3002-5CK01-1BA0
26,300
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする