ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 12mm 自消性 1袋 50個入
用途直径4.8→5.0mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:12mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:15 x 5.3 x 12mmアズワン品番65-7396-07内容量1袋(50個)