WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 10.5mm x 9.5 mm 自消性 1袋 50個入
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:10.5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:7.6mm●幅:9.5 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃
アズワン品番
65-7395-89
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61166326
500914000
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください