曜日別特売

ケーブルタイ 270mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

ケーブルタイ 270mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton内側の鋸歯状結束バンドは、バンドルでしっかりStrongHoldを実現します。様々な材質とサイズが用意されています。伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホース、その他の要素の結束と固定に使用します。これらの結束バンドは、さまざまな用途に使用できます。LKシリーズはTシリーズに似ていますが、個々のお客様のニーズに合わせてさまざまなサイズの製品が用意されています。AMTタイでヘビーデューティ用途に対応タイプ316ステンレススチール製を用意しています

仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:LK2Aアズワン品番65-7426-63内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61166344111-00118
53,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする