ケーブルタイ x 4.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 4個入

ケーブルタイ x 4.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 4個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTytonの画期的な2ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500mのストラップのリール販売で、5、000個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーナチュラル(NA)ELV準拠(第4条の2)はい材質ポリアミド66、高衝撃改質、熱及びUV安定化(PA66HIRHSUV)

仕様●幅:4.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080アズワン品番65-7430-35内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61166369102-66109
224,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする