ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 100個入

ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

WICスナップオンケーブルマーカー
WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。
特長と利点すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック耐振動マーカーワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム

仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:黄●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃アズワン品番65-7394-32内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61166378561-03101 WIC3-0-9-PA66-YE
3,180
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする