ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入

ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

OvalgripLFHケーブルマーカー
LFHOvalgrip(LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。
特長と利点:低煙性、低難燃性、低毒性ハロゲン不使用楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます直線カットにより、位置合わせが容易使用可能な文字は、0~9、a~z、および標準の電気記号です

仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:9●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:白地に黒●長さ:4.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃アズワン品番65-7437-37内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61166405901-10625 906-4823-WH
2,480
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする