フエニックス・コンタクト
ケーブルマーカアクセサリー 青 1袋 10個入
仕様
●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:4mm●色:青●シリーズ:UC-WMTBA
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61166448
1199628
65-7367-01
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61166457
1199631
65-7366-62
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください