フエニックス・コンタクト
ケーブル表示用ラベル 黄
仕様
●固定方法:接着剤●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:14mm●色:黄●シリーズ:WML 14
アズワン品番
65-7369-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61166484
0817549
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください