コモンモードチョーク 2 x 1 mH 2.5A スルーホール

コモンモードチョーク 2 x 1 mH 2.5A スルーホール - WURTH ELEKTRONIK

WurthWE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化高温での高く安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型サイズ周波数範囲:1kHz-300MHz
用途:
パワーエレクトロニクス電源ライン入力及び出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制

仕様●インダクタンス:2 x 1 mH●最大直流電流:2.5A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2 x 55mΩ●許容差:-30 → +50%●長さ:14mm●奥行き:7.5mm●高さ:16mm●寸法:14 x 7.5 x 16mm●コア材料:ナノ結晶●最大自己共振周波数:1 kHz → 300 MHz●リード間隔:10mm●シリーズ:WE-CMBNC●リード径:0.7mmアズワン品番65-7077-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611667807448012501
1,740
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする