曜日別特売

コモンモードチョークコイル B82789C0 2.8 kΩ 1セット 5個入

コモンモードチョークコイル B82789C0 2.8 kΩ 1セット 5個入 - EPCOS

温度範囲:最大+150℃鉛フリーリフローはんだ付けに最適金めっき端子の導電接着が可能機能B82789C0:ライン上に結合され非対称干渉を抑制します。ただし、最大で数MHzのデータ信号が影響を受けずに通過する可能性があります。B82789S0:非対称(LRによる)の抑制とライン上に結合された対称干渉(Lstrayによる)の抑制。対称データ信号の高周波部分は、EMCの問題を大幅に低減できる程度に減少します。用途CAN及びFlexRayバスなどの自動車用途産業用フィールドバスシステムテレコム用回線カードスズめっき端子基材:CuSn6層の構成:Ni、Ag、Sn1)鉛フリーのスズめっき

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:B82789C0●インピーダンス:2.8 kΩ●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:550mΩ●電流 Max:250 mA●寸法:5.2 x 3.2 x 3mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●線数:2●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6999-07内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61166789B82789C0513H002
1,460
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする