曜日別特売

コモンモードチョークコイル B82789S0 1.2 kΩ 1セット 5個入

コモンモードチョークコイル B82789S0 1.2 kΩ 1セット 5個入 - EPCOS
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:B82789S0●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:580mΩ●電流 Max:250 mA●寸法:5.2 x 3.2 x 3mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●線数:2●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7006-49内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61166807B82789S0223N002
1,370
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする