曜日別特売

コモンモードチョークコイル DLM0Q 50 Ω 1セット 15000個入

コモンモードチョークコイル DLM0Q 50 Ω 1セット 15000個入 - MURATA(村田製作所)
仕様●入数:1リール(15000個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.6Ω●線数:2アズワン品番65-7046-44内容量1セット(15000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61166825DLM0QSN500HY2D
151,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする