コモンモードチョークコイル DLM0Q 90 Ω 1セット 50個入

コモンモードチョークコイル DLM0Q 90 Ω 1セット 50個入 - MURATA(村田製作所)

MurataチップコモンモードチョークCoilは、モノリシックタイプ構造を備えています。2行あります。4Vdcの抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差高速差動ラインでの信号の損傷を防止しますラインインピーダンスに整合するように設計

仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:90 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:4Ω●線数:2アズワン品番65-7047-01内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61166850DLM0QSN900HY2D
950
939
1,033(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする