曜日別特売

コモンモードチョークコイル DLW32SH 1セット 5個入

コモンモードチョークコイル DLW32SH 1セット 5個入 - MURATA(村田製作所)
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW32SH●試験周波数:0.1 MHz●DC抵抗:2.1Ω●線数:2アズワン品番65-7041-66内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61166859DLW32SH101XF2L
1,880
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする