曜日別特売

コモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1箱 500個入

コモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1箱 500個入 - KEMET

KEMETSHコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛(Ni-Zn)フェライトコア動作温度範囲:-25℃~+80℃(SH-132およびSH-432:-25℃~+60℃を除く)用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電家庭用電気製品電源

仕様●インダクタンス:0.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7117-15内容量1箱(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61166929SH-201
156,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする