曜日別特売

コモンモードチョークコイル SHBC 1袋 5個入

コモンモードチョークコイル SHBC 1袋 5個入 - KEMET

KEMETSHBCコイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Si-Alダストコアを使用して設計されており、DC/DCコンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。Fe-Si-Alダストコア素材平滑化及び変換に使用できます低コア損失高周波駆動広範なサイズと仕様動作温度範囲:-40→+125℃用途スイッチング電源コンセントDC-DCコンバータ位相補償ブーストコンバータ

仕様●インダクタンス:24 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:41.1mΩ●電流 Max:2 A●寸法:16 (Dia.) x 8.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6914-36内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61166999SHBC8S-0R6A0024V
3,580
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする