コモンモードチョークコイル SHO 17.5 μ H 1箱 1000個入

コモンモードチョークコイル SHO 17.5 μ H 1箱 1000個入 - KEMET

KEMETSHOコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛(Ni-Zn)フェライトコア動作温度範囲:-25℃→+70℃(Sho-303:-25℃→+75℃、SHE-402およびSHE-501:-25℃→+80℃を除く)用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電家庭用電気製品電源

仕様●インダクタンス:17.5 μ H●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:105mΩ●電流 Max:0.8 A●寸法:3.4 x 6.2 x 6.2mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●奥行き:3.4mmアズワン品番65-7133-40内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61167008SHO-501
194,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする