曜日別特売

コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入

コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入 - KEMET

KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制非分割ボビンによる大インダクタンスですRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源

仕様●インダクタンス:15.1 mH●シリーズ:SSHB10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.48Ω●電流 Max:1 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●奥行き:17mmアズワン品番65-6924-60内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61167175SSHB10H-R10151
1,670
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする