曜日別特売

コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入

コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入 - KEMET

KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hzフェライト材及び同等品です磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源

仕様●インダクタンス:14.5 mH●シリーズ:SSHB-21HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:570mΩ●電流 Max:1 A●寸法:26 x 23 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃アズワン品番65-7132-80内容量1箱(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61167358SSHB21HS-10145
24,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする