曜日別特売

コモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入

コモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入 - KEMET

KEMETSSRコイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS15Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自のS15Hフェライト材高透磁率非分割ボビンによる大インダクタンスです小型、低プロファイル、軽量です動作温度範囲:-25→+120℃難燃性ベース及びボビン用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源

仕様●インダクタンス:33 mH●シリーズ:SSR10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.9Ω●電流 Max:700 mA●寸法:22 x 18 x 13.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6913-99内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61167394SSR10H-07330
990
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする