曜日別特売

コモンモードチョークコイル SSRH 1セット 40個入

コモンモードチョークコイル SSRH 1セット 40個入 - KEMET

KEMETSSRH24NV/NHコイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。このギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS18Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独自のS18Hフェライト材高透磁率分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します拡張電流範囲:最大5A小型軽量動作温度範囲:-25→+120℃難燃性ベース及びボビン用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源

仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:50 mH●シリーズ:SSRH●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.43Ω●電流 Max:1.2 A●寸法:25.5 x 20 x 31mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6914-44内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61167489SSRH24NVS-12500
17,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする