曜日別特売

コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入

コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入 - KEMET
仕様●インダクタンス:6.4 mH●シリーズ:SSRH7H-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.21Ω●電流 Max:1.3 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7118-94内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61167507SSRH7H-M13064
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする