曜日別特売

コモンモードチョークコイル WE-CMBNC

コモンモードチョークコイル WE-CMBNC - WURTH ELEKTRONIK

非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上最大150℃の高い安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型周波数範囲:1kHz~300MHz動作温度範囲:-40℃→+125℃用途パワーエレクトロニクス電力ラインの入出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制

仕様●インダクタンス:30 mH●シリーズ:WE-CMBNC●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:280mΩ●電流 Max:1.2 A●寸法:18 x 14 x 22mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7137-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611676297448021230
1,610
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする