コモンモードチョークコイル WE-SL2 SMT 25 kΩ

コモンモードチョークコイル WE-SL2 SMT 25 kΩ - WURTH ELEKTRONIK

WurthElektronikWE-SL2SMTコモンモードラインフィルタは2巻数です。10000μHインダクタンスと350mA定格電流を備えています。この製品は、AEC-Q200グレード1のコンポーネント認定を取得しています。最大インピーダンス:25000Ω定格電流:350mADC抵抗:1.2Ω漏洩インダクタンス:320nH

仕様●インダクタンス:10000 μH●シリーズ:WE-SL2 SMT●インピーダンス:25 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.2Ω●線数:2アズワン品番65-6978-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61167656744220103
470
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする