ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
コンジットフィッテイング エンドインサート 銀 真鍮 Helaguard LTS-EIシリーズ用 1袋 10個入
LTS-EIエンドインサート
HelaGuardニッケルめっき黄銅継手
単一部品コンジットキャップエンドハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様
●継手タイプ:エンドインサート●呼び寸法:25mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●シリーズ:Helaguard LTS-EI
アズワン品番
65-7370-55
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61167735
166-32704 LTS25-EI-NPB-ML
¥
8,160
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください