Thermo Fisher Scientific
コンテナー用ディスポーザブルトレー 1個×10個入
滅菌4オンスコンテナーを24本収納可能
湿気に強く、変形しにくいポリプロピレン製
軽量で、場所を取らない組み立て式
仕切りを外せばフリーボックスに
仕様
●サイズ:●▼本体:406×260×89Hmm●▼ウェル:58×58mm●耐冷温度:-80℃●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
65-4340-36
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61168374
15-376-548
¥
36,290
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください