コンデンサ 1500μF 35V dc 1袋 100個入
FMシリーズ25→50V
パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70%小さい)と高い耐久性を実現しています。
耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。
高い信頼性長寿命高リプル電流。
パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。
この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
- 仕様
- ●静電容量:1500μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:3.75A
- アズワン品番
- 65-6986-24
- 内容量
- 1袋(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~カテゴリ



















