曜日別特売

コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 1.5 kW SINAMICS G120X

コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 1.5 kW SINAMICS G120X - SIEMENS

SiemensのSINAMICSG120X1.5kW周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に-20→+45℃の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は3.6Aで、FSAサイズです。センサレスベクトル制御オス/メストルク制御

仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:3.6 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:ありアズワン品番65-7344-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611698086SL3220-3YE14-0AF0
199,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする