コンパクト芽切鋏

コンパクト芽切鋏 - GARDEN FRIENDSコンパクト芽切鋏 - GARDEN FRIENDSコンパクト芽切鋏 - GARDEN FRIENDSコンパクト芽切鋏 - GARDEN FRIENDSコンパクト芽切鋏 - GARDEN FRIENDS

芽切り、果実・野菜の収穫、まびき作業、摘花、細めの枝の剪定に
保管にも便利なコンパクト設計
狭い場所に入りやすいスリムな刃形状
丈夫なアルミダイキャストハンドルで、持ちやすいハンドル設計
スプリング付きなので連続開閉がスムーズ

仕様●全長:170mm●質量:約100g●切断能力:Φ4mm(1年目の若枝)●材質:刃部/炭素鋼、ハンドル/アルミダイキャストアズワン品番65-4357-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61169835-
1,020
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする