曜日別特売

サイドアースプレート W20×H1850×D30mm ニッケルめっき

サイドアースプレート W20×H1850×D30mm ニッケルめっき - 摂津金属工業

ラックに収納した電子機器用のアース用プレートです。
電子機器からのアース線を接続し、プレート自体をアースすることで、各機器がアースされます。

仕様●外形サイズ:W20×H1850×D30mm●質量:1.24kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6458-17内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61170115RJO-2060SEP
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,720/税込¥4,092
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする