サニーマルシェ 無塗装

サニーマルシェ 無塗装 - ストア・エキスプレスサニーマルシェ 無塗装 - ストア・エキスプレスサニーマルシェ 無塗装 - ストア・エキスプレスサニーマルシェ 無塗装 - ストア・エキスプレス

簡単組立で、店頭用ワゴンとしてお使いいただけます。
ご使用後の片付けも簡単!コンパクトに収納も可能!

仕様●素材:本体/ピーチ材、天板/シナ合板、テント/綿●サイズ:W120×D70×H200cm、天板有効内寸/W115×D65×H7cm、棚/W112×D50cm、棚厚/25mm●重量:約30kg●耐荷重:天板:約25kg、棚/約20kg●※受注生産のため、時期によって通常納期よりお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。●※棚板は脚部に乗せているだけで固定されていません。アズワン品番65-5561-54内容量1台
注意
●※受注生産のため、時期によって通常納期よりお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。●※棚板は脚部に乗せているだけで固定されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6117018561-797-40-1
263,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする