サニマイスター・デオ 除菌・抗菌・消臭剤 400mL 1箱 12本入

サニマイスター・デオ 除菌・抗菌・消臭剤 400mL 1箱 12本入 - 横浜油脂工業(Linda)

スプレーするだけで除菌、消臭、抗ウィルスそして抗菌(抗菌効果3ヶ月持続)。
サッと消臭。におい防止にも(ノンアルコール・塩素フリー・無香料)
SIAA抗菌製品技術協議会が制定した基準(JISZ2801)をクリアした抗菌性を有する製品です。
気になるところにスプレーするだけ!抗菌成分が残り効果持続。ウイルス対策強化に。

仕様●幅×奥行×高さ:115×60×200●容量:400mL●液性:中性●成分:抗菌防カビ剤、除菌剤、消臭剤●希釈倍率:原液アズワン品番65-5651-68内容量1箱(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61170237QC05
26,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする