四角穴が開いたパネルマウントフレームおよびガイドマウントフレームにはめ込むことによって、M5のねじ穴を設けると同時にサポートアングルの取付を容易にします。
サポートアングル留め金具を1U位置の目印にあわせて四角穴にはめ込み、フック部分にサポートアングルの長丸穴をひっかけて、ねじで固定します。
位置決めが容易で片手が空くため、サポートアングルの取り付けが一人で可能です。
約30%の作業時間短縮が可能です。
ウィスカ対策のため、表面処理にニッケルめっきを採用しています。
取り付けにくい場合は別売のケージナットツール(NPO-CNT2T)を使用すると容易に取り付けできます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥940/税込¥1,034 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

