コノエ
サンアジャストボルト用 受座部後施工用ゴムS-M3
(スチレンゴム)天然ゴムより耐摩耗性、耐老化性がよいです。
受座径38Φに。
仕様
●色:グレー●台座径(mm):41●材質:SBR●SBRゴム●質量:3.5g
アズワン品番
65-6333-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61170289
S-M3 GRAY
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください