シート保冷剤 吸水式保冷剤

シート保冷剤 吸水式保冷剤 - ブレインシート保冷剤 吸水式保冷剤 - ブレインシート保冷剤 吸水式保冷剤 - ブレイン

水に浸して凍らすだけ(冷凍庫に3~4時間)今までの保冷剤よりグッと省面積

仕様●サイズ:260×75mm●素材:吸水ポリマー、不織布ほか●使用方法:1. 清潔な容器に水道水を入れて、約5分ほど水に浸けてください。2. 吸水ポリマーが水を吸収して含みます。(約12時間以上水に浸けないように注意してください。吸水したら水分は少しずつ蒸散します。膨らみが少ない場合は再び水に浸けて吸水させてください。3. 十分に吸水したら、水から取り出し、乾くまで数分放置してください。乾いたらすぐに冷凍庫に入れて凍らせます。4. 家庭用冷凍庫で3から4時間で凍ります。その際、保冷剤同士が重ならないように並べてください。※表面は不織布です。使用しているうちに表面にジェルが染み出して来た場合は、新しく保冷剤をお買い求めください。アズワン品番65-3656-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61170307-
440
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする