Thermo Scientific Nalgene
シーリングテープ 接着タイプ ポリエチレン シリコン系 クリア 1箱 100個入
粘着タイプのシーリングテープです
仕様
●材質:ポリエチレン●接着剤:シリコン系●アプリケーション:ピアサブル、低自家蛍光●色:クリア●未滅菌●ピアサブル:あり●DNase/RNase:なし●使用温度:-40~90℃
アズワン品番
65-5636-59
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61170429
235306
¥
28,840
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください