曜日別特売

シールドサーバーラック W700×H2000×D1000mm ホワイトグレイ

シールドサーバーラック W700×H2000×D1000mm ホワイトグレイ - 摂津金属工業

EMCシールド仕様の19インチサーバーラックです。
外来電磁波によるサーバーの誤作動が低減します。
サーバーからの電磁波による情報漏えいを防ぎます。
NER20-4170A0WGは電波吸収体を設置していることにより、サーバーからの電波を吸収し機器同士の干渉障害を低減します。
床貫通管によりシールド性能を落とすことなく光ケーブル等をラック内に引き込むことができます。(床貫通管は最大4本まで増設可能)
ラックの前後面、上下面の開口部で自然換気される構造です。
電磁シールド性能は、周波数範囲300MHz~1000MHzの範囲で20dB以上のシールド効果を実現しています。
専用アクセサリーの連結板を使用すれば、ラック同士を連結できます。<対象設備等>インターネットデータセンター電子政府・電子自治体銀行等金融機関警察一般企業の電算ルーム研究開発施設

仕様●外形サイズ:W700×H2000×D1000mm●有効高さ:41U●質量:145kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6422-99内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61170456NER20-4170A0WG
748,600
739,800
813,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥7,500/税込¥8,250
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする