シールドシート 厚さ:1mm 長さ:100mm

シールドシート 厚さ:1mm 長さ:100mm - WURTH ELEKTRONIK

WurthElektronikのソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着低熱抵抗

仕様●入数:1リール(1個入り)●取付方法:自己接着性●厚さ:1mm●長さ:100mm●幅:100mm●動作温度範囲:-50 → +180 ℃アズワン品番65-6963-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6117046540111010
1,400
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする