曜日別特売

シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:3.96mm 厚さ:3.96mm

シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:3.96mm 厚さ:3.96mm - WURTH ELEKTRONIK

WurthElektronikのEMIエラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMCチャンバで使用できます。IP68保護クラス動作温度:-50→+150℃

仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:3.96mm●長さ:1m●幅:3.96mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611704993840110865-6968-44
12,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
611705083840100165-6962-25
12,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする