曜日別特売

シールドストリップ 長さ:4mm 幅:3.5mm 厚さ:3mm 1セット 2000個入

シールドストリップ 長さ:4mm 幅:3.5mm 厚さ:3mm 1セット 2000個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●入数:1リール(2000個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:3.5mmアズワン品番65-6963-31内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611705603029040030035
154,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする