シールドストリップ 長さ:6mm 幅:10mm 厚さ:8mm 1セット 10個入

シールドストリップ 長さ:6mm 幅:10mm 厚さ:8mm 1セット 10個入 - WURTH ELEKTRONIK

WurthElektronikの表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が0.1Ωです。動作温度は-20→+90℃ですRoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリー

仕様●入数:1テープ(10個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:8mm●長さ:6mm●幅:10mmアズワン品番65-6972-49内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611705783029060080100
1,830
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする