シニアケア サプリ お徳用 100g

シニアケア サプリ お徳用 100g - 三晃商会シニアケア サプリ お徳用 100g - 三晃商会シニアケア サプリ お徳用 100g - 三晃商会

小動物の加齢とともに現れてくる体の悩みの対策に!
小動物達がシニア期をイキイキと過ごすために、毎日摂りたい栄養をバランスよく配合した、タブレット形状のサプリメントです。
シニアケアは、小動物達が加齢を重ねて現れてくる「カラダの気になる」を栄養面からサポート!
グルコサミンとコンドロイチンの他、目の疲れを癒すと言われるアントシアニンや、免疫力を支え腸内環境を守る乳酸菌の増殖を補助するオリゴ糖を配合しました。

仕様●原材料:澱粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、ショ糖、オリゴ糖、アヤムラサキイモ、ブルーベリーパウダー、グルコサミン、コンドロイチン、香料●保証成分:粗タンパク質/5.6%以上、粗脂肪/0.3%以上、粗繊維/0.1%以下、粗灰分/1.5%以下、水分/3.8%以下●エネルギー:380kcal/100g●※ペットフードですアズワン品番65-5605-56内容量1パック(100g)
注意
●※ペットフードです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61170657F52
1,190
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする