シャーシ取り付け抵抗器 1kW 4.7Ω ±5%

シャーシ取り付け抵抗器 1kW 4.7Ω ±5% - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000W
TEConnectivityパネル取り付け巻線型固定抵抗器のTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。難燃性の構造を備え、ムライトコーティングされたセラミックコア抵抗器は波状のリボンエレメントによって迅速な冷却を実現しています。ヘビーデューティな機械、電気機器、又は安定性と信頼性が必要とする用途に最適な設計です。
特長
最大定格電力:2500W-ムライトコーティング・難燃性構造-5秒間に3倍の過負荷に対応-波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能。
用途
・大型電動/生産機械-モータ制御-ダイナミックブレーキ-ロードテストシミュレーション-機器の放電

仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:1kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+255℃●最小温度係数:-440ppm/℃●最大温度係数:+440ppm/℃●全直径:60mmアズワン品番65-7143-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61170727TE1000B4R7J
15,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする