曜日別特売

シャーシ取り付け抵抗器 25W 1Ω ±1%

シャーシ取り付け抵抗器 25W 1Ω ±1% - ARCOL(OHMITE)

Arcolのアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比高パルス容量を最大化する巻線方式200mmフライングリード端子RADOX1800Vトラクションケーブル値はR005~70Kです

仕様●抵抗:1Ω●定格電力:25W●シリーズ:HS25F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:27.3 x 14.2 x 14.8mm●全高:14.8mmアズワン品番65-7128-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61170754HS25F 1R F
3,230
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする