曜日別特売

シャーシ取り付け抵抗器 300W 47Ω ± 5% 1箱 15個入

シャーシ取り付け抵抗器 300W 47Ω ± 5% 1箱 15個入 - VISHAY

ヒートシンク厚膜技術に取り付けるVishayの電力抵抗器で、NF-EN45545-2の要件#26に準拠しています。高出力300W@85℃(下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲:0.3→900KOE24シリーズ無誘導取り付けが簡単ケースの低熱放射

仕様●抵抗:47Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mm内容量1箱(15個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61170840LPSA300H4R70JB65-6969-01
191,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
61170849LPSA300H47R0JB65-6963-40
191,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする