曜日別特売

シャーシ取り付け抵抗器 75W ±1%

シャーシ取り付け抵抗器 75W ±1% - ARCOL(OHMITE)

75Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比高パルス容量を最大化する巻線方式R005から100Kまでの値

仕様●定格電力:75W●シリーズ:HS75●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:48.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61170876HS75E6 10R F M19365-7149-53
2,550
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
61170885HS75E6 22R F M19365-7148-06
3,030
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
61170894HS75E6 3R3 F M19365-7144-56
3,210
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする