このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。
HSシリーズ巻線型電力抵抗器アルミハウジング75W
ArcolのHS75シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの75Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。
特長:
高周囲温度下の定格電力比は+200℃でゼロになるように直線的になっています。
高パルス容量を最大化する巻線方式
定格電力に対して小型