岩谷産業
ジュニアたこ焼きプレート
フッ素加工で焦げ付きにくく、クルッと返しやすく簡単に作れます。
アルミ素材で熱ムラが少なく、きれいにこんがりと出来上がります。※イワタニカセットフー専用プレートです。ジュニアタイプにもご使用できます。
仕様
●直径×高さ(mm):200×35●質量(kg):0.324●穴径:Φ36×19●穴材質:アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)●質量:324g●商品番号:GKSB501●カタログコード:8-2040-0201
アズワン品番
65-3879-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61171077
CB-A-TKJ
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください